Spécifications
Dimensions
- Point d’ébullition680°F
- Taille/type de conteneurCartouche de 12 onces
- Poids net10.1 oz liq. (É.-U.)
- Taille de l’emballage12 oz
- Durée de conservation5
- Gravité spécifique1.01
- Contenu en COV3
- Poids0.83 lb
Détails
- Applicationliaison, construction, électrique, pour combler les écarts entre les pièces de contact, les boîtes d’engrenages, le travail du métal, les moteurs et pour l’étanchéité générale des joints, les tuyaux, la protection et l’imperméabilisation dans les réservoirs, les pompes, l’étanchéité
- Type de basePolydiméthylsiloxane/silice à terminaison d’hydroxy
- Base chimiqueSilicone
- CouleurEffacer
- Type de contenantCartouche
- Temps de durcissement24 heures
- Résistance diélectrique25 kV/mil
- ECCNEAR99
- Type de filmMastic de silicone à polymériser, transparent
- InflammabilitéIninflammable
- Point d’éclair212 °F
- Code d’harmonisation3919.90.1000
- Numéro de catalogue du fabricant1004814
- Numéro CUP du fabricant078254140834
- Type de colisCartouche
- Sans danger pour le plastiqueOui
- Énoncé de la proposition 65
- PropulseurAucun
- Méthode de retraitGrattement ou décapant pour joints
- RésiduAucun
- ParfumAcide acétique
- CUP_NON078254140834
- Température de travail-70 à 400°F
Aperçu
- Économique pour les gros travaux
- Vis pratique sur la buse
- Distribution rapide
- Séchage à température ambiante
- Conforme aux normes en matière de COV
- Conforme à la norme NSF/ANSI #51 et au règlement 21 CFR 177.2600 de la FDA
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dissolvant de sucre de qualité alimentaire CRC – CD-FRLe dissolvant de sucre alimentaire CRC est la solution 2-en-1 id'ale pour les usines de fabrication d'aliments, de sucre et de boissons.
Voir la circulaire
Dissolvant de sucre de qualité alimentaire CRC – CD-ENLe dissolvant de sucre de qualité alimentaire CRC comprend des solutions de nettoyage et de lubrification sécuritaires pour les aliments conçues pour éliminer l’accumulation de sucre dans les environnements de transformation des aliments et des boissons. La brochure couvre les dissolvants homologués NSF H1 pour les convoyeurs, les trancheuses, les machines d’embouteillage, les rails, les tringleries et autres applications d’équipement de transformation des aliments.
Voir la circulaire
Dépliant de solution plus intelligente et plus sûre pour laveuse intelligente CRCLe CRC SmartWasher est une laveuse manuelle de pièces qui remplace les solutions de rechange traditionnelles aux solvants ou à l’humeur aqueuse. Il utilise une solution de dégraissage à base d’eau non dangereuse et ininflammable qui offre une performance de nettoyage supérieure aussi puissante que les solvants tout en étant plus sécuritaire pour l’utilisateur.
Voir la circulaire
Programme de réduction des risques pour les partenairesLe programme de partenariat de réduction des risques est une initiative collaborative conçue pour aider à identifier, gérer et réduire les risques liés à la sécurité, à la conformité environnementale ou aux dangers opérationnels, y compris la gestion des produits chimiques.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Évaluation des armoires de produits chimiques
Pour réduire les risques chimiques et optimiser votre coût total de possession lié aux armoires de produits chimiques, tenez compte des pratiques exemplaires suivantes : sélectionnez les armoires qui sont conformes aux normes de sécurité pertinentes, étiquetez clairement tous les contenants et toutes les sections des armoires et gardez les systèmes de ventilation propres et fonctionnels.
Programme de salubrité alimentaire du CRC
La salubrité alimentaire est une priorité absolue dans l’industrie de la transformation et de l’emballage des aliments. Toute la chaîne d’approvisionnement est mise au défi de soutenir la prévention des rappels et de protéger contre la contamination potentielle par des corps étrangers.