Motion
J2128
Barre de levier - 1 po de diamètre, 42 po OAL, fini oxyde noir, 1.0000 po de largeur de buse
N° D’ARTICLE MI06949759
N° MFRJ2128
Prix164.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Barre de levier - 1 po de diamètre, 42 po OAL, fini oxyde noir, 1.0000 po de largeur de buse
N° D’ARTICLE MI06949759
N° MFRJ2128
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
Prix164.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la barre
    1 po
  • Longueur totale
    42 po
  • Largeur de l’embout
    1.0000 po
  • Poids
    7.51 lb

Détails

  • Type de barre
    Alignement du levier
  • Finition
    Oxyde noir
  • CUP_NON
    662679144333

Aperçu

Description du fabricant
J2128 LEVIER ALIGNÉ 1 PO X 42 PO
  • Application : pour lever, positionner et aligner.
  • Fini oxyde noir pour aider à prévenir la corrosion par la rouille, prolongeant ainsi la durée de vie et le rendement de l’outil.