Motion
PAK1007
Palette anti-déversement - Polyéthylène, capacité du puisard de 400 gal
N° D’ARTICLE MI06952035
N° MFRPAK1007
Prix3,017.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palette anti-déversement - Polyéthylène, capacité du puisard de 400 gal
N° D’ARTICLE MI06952035
N° MFRPAK1007
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
Prix3,017.63 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Matériel
    Polyéthylène
  • Capacité du puisard
    400 gal (É.-U.)

Aperçu

Description du fabricant
PAK1007 COCHON POLY IBC UNITÉ 385 GAL
  • Le platelage à deux sections de 4 po d’épaisseur est supporté par des piédestaux intérieurs entièrement en polyester pour une manutention de charge supérieure
  • La construction robuste permet le stockage empilé à long terme de deux IBC pour économiser de l’espace
  • La construction en polyéthylène basse densité (PEBD) résiste aux rayons UV, à la rouille, à la corrosion et à la plupart des produits chimiques
  • Les grilles texturées peuvent contenir une variété de tailles IBC; si le réservoir a des pieds ou des chevilles, assurez-vous d’utiliser des plaquettes ou des plaques de soutien appropriées
  • Les parois blanches translucides permettent une inspection visuelle facile
  • Le positionnement des chevilles dans les piédestaux empêche le plateau de se déplacer
  • Arrive prêt à l’emploi sans assemblage requis
  • Le drain installé vous permet de vider la palette sans avoir à pomper le liquide par le haut