Spécifications
Dimensions
- Hauteur7.0000 po
- Longueur6.5000 po
- Poids de l’outil0.5 lb
- Poids0.5 lb
- Largeur3.5000 po
Détails
- Détails supplémentairesNe pas utiliser avec des piles DEWALT de qualité supérieure dans les outils DC970 ou DC759 .
- Chimie de la batterieLithium-ion
- Série de batteriesMAXIMUM
- Tension de la batterie18 V
- Chargeur inclusNon
- Comprend(1) Adaptateur 18V - 20V MAX*
- Numéro CUP du fabricant885911424523
- Tension nominale20 V
- Nombre de piles0
- Types de produitsAdaptateur de batterie
- CUP_NON885911424523
- Garantie3 ans
Aperçu
- Permet l’utilisation de piles au lithium-ion 20V MAX* dans la plupart des outils 18V DEWALT Nécessite l’utilisation d’un chargeur 20V MAX* DEWALT Ne pas utiliser avec des piles DEWALT de qualité supérieure dans les outils DC970 ou DC759 Cet adaptateur ne fonctionne pas avec les piles FLEXVOLT 20V/60V .
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire