Motion
DCA2203C

DEWALT
DCA2203C

Trousse d’adaptateur de batterie pour outils 18V - Lithium-Ion, tension nominale 20 V
N° D’ARTICLE MI06991286
N° MFRDCA2203C
Prix421.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DCA2203C

Trousse d’adaptateur de batterie pour outils 18V - Lithium-Ion, tension nominale 20 V
N° D’ARTICLE MI06991286
N° MFRDCA2203C

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix421.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    3.41 lb

Détails

  • Chimie de la batterie
    Lithium-ion
  • Tension nominale
    20 V
  • CUP_NON
    885911424530

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE PILES ADAPTATEUR DCA2203C 18V-20V
  • Permet l'utilisation de piles 20V MAX* dans la plupart des outils DEWALT 18V - Voir la section des questions et réponses pour obtenir des renseignements complets sur la compatibilité
  • L’adaptateur nécessite l’utilisation de chargeurs 20V MAX*
  • L’adaptateur ne s’insère pas dans les chargeurs DEWALT 18V
  • Ne pas utiliser avec des batteries haut de gamme (DCB200, DCB204, DCB204BT, DCB205) dans les 18V forets compacts DC970, DC759 (utiliser DCB201, DCB203, DCB203BT)
  • L’adaptateur ne fonctionne pas avec les batteries FLEXVOLT 20V/60V

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté