Motion
C8SMVN
Pinces verrouillables pour mâchoires de verrouillage OAL 8 po
N° D’ARTICLE MI06998388
N° MFRC8SMVN
Prix40.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pinces verrouillables pour mâchoires de verrouillage OAL 8 po
N° D’ARTICLE MI06998388
N° MFRC8SMVN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix40.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    8 po

Détails

  • Code d’harmonisation
    8205700090
  • Comprend un coupe-câble
    Coupe-câble non inclus
  • Style de mâchoire
    Mâchoire de verrouillage
  • Numéro CUP du fabricant
    037103299543
  • Type de pince
    Pinces verrouillables

Aperçu

Description du fabricant
C8SMVN 8" LOCKING SHEET METAL CLAMP
  • Marque Crescent® de renommée mondiale
  • Ouverture de mâchoire maximale selon les spécifications de l’ASME
  • Motif de dents inclinées pour une meilleure prise
  • La finition nickelée résiste à la rouille et à la corrosion
  • Action composée pour une puissante prise verrouillable antidérapante
  • Le nez long avec coupe-fil permet d’atteindre les endroits difficiles d’accès
  • Mâchoire courbée polyvalente avec coupe-fil intégré
  • Les pinces verrouillables en « C » sont plus rapides et plus faciles à utiliser que les pinces standard
  • Trempette de plastisol rouge sur le levier de dégagement pour un confort amélioré et l’identité de la marque Crescent
  • Trou de réception à clé hexagonale ajouté aux moles pour un couple et une commodité accrus