Motion
V6S2.A90P  1/2
Robinet à bille 2-Way – Commande manuelle, 2-Way, 1000 psi max., 1/2 NPT port, corps en acier inoxydable, poignée à levier
N° D’ARTICLE MI07001278
N° MFRV6S2.A90P 1/2
Prix58.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet à bille 2-Way – Commande manuelle, 2-Way, 1000 psi max., 1/2 NPT port, corps en acier inoxydable, poignée à levier
N° D’ARTICLE MI07001278
N° MFRV6S2.A90P 1/2
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
Prix58.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/2 NPT
  • Taille de la vanne
    1/2 po
  • Poids
    1.3000 lb

Détails

  • Application
    Transformation agricole et alimentaire, production d’énergie et de carburant alternatifs, mouvement de produits en vrac, transformation chimique, services d’air comprimé, élimination des condensats, liquides de refroidissement, dégraissage, déminéralisateurs, déshydratation et mouvement des boues, conduites d’effluents, remplissage, systèmes de filtration, applications chimiques générales, systèmes et élévateurs hydrauliques/neumatiques, pulvérisation et nettoyage d’encres, purge de conduite, refroidissement de machine, flux de matériaux, mélange, service municipal, production de gaz naturel et de pétrole, décapage, placage, contrôle des déchets solides et liquides, usines d’acier, lavage
  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable 316
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Style de carrosserie
    3 pièces
  • Type de contrôle
    Fonctionnement manuel
  • Connexions d’extrémité
    FNPT
  • Direction du débit
    2-Way
  • Matériau de la poignée
    Acier inoxydable
  • Style de poignée
    Poignée à levier
  • Type de poignée
    Poignée de verrouillage
  • Température de fonctionnement maximale
    450 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    1000 psi
  • Cote de pression des médias
    Eau froide - 1000 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -20 °F
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Nombre de ports
    2
  • Options
    Trousse de poignée de verrouillage (Op)
  • Style de transfert
    Complet
  • Types de produits
    Vanne en ligne
  • Matériau du siège
    RTFE
  • Série
    V6S2
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable 316
  • Plage de température
    -20 à 450 °F
  • Type de fil
    FNPT
  • Type
    Vanne en ligne
  • CUP_NON
    649848062100

Aperçu

Description du fabricant
V6S2.A90P 1/2 VANNE À BILLE EN ACIER INOX FPT 3 PC
  • Robinet à bille complet avec poignée à levier et dispositif de verrouillage sur le manchon de la poignée
  • Installation et entretien simples et rapides
  • Connexions à souder à douille disponibles en option
  • Garniture de tige réglable
  • Plage de température de -20°F à 425°F
  • Port complet
  • Taille et type d’actionneur : 3.94 po. Manette à levier