Motion
G1814
Douche oculaire d’urgence – montage mural, activation par drapeau-poussoir, matériau de cuve en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07006045
N° MFRG1814
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douche oculaire d’urgence – montage mural, activation par drapeau-poussoir, matériau de cuve en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07006045
N° MFRG1814
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    7.00 lb

Détails

  • Méthode d’activation
    Drapeau de poussée
  • Matériau de la cuvette
    Acier inoxydable
  • Code d’harmonisation
    848180.3070
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Mur
  • Type de produit
    Stations de lavage des yeux et du visage

Aperçu

Description du fabricant
CUVETTE EN ACIER INOXYDABLE G1814 POUR DOUCHE OCULAIRE AU MUR
  • Application : Douche oculaire pour montage mural. Deux têtes de pulvérisation de type GS-Plus , qui fournissent une inondation d’eau pour rincer les yeux.
  • Assemblage de la tête de pulvérisation : deux têtes de pulvérisation GS-Plus. Chaque tête est munie d’un couvercle antipoussière rabattable, d’un régulateur de débit interne et d’un filtre pour éliminer les impuretés du débit d’eau.
  • Vanne : vanne à bille en laiton chromé IPS de 1/2 po. La vanne est fabriquée aux États-Unis avec une bille en laiton chromé et des joints Teflon®.
  • Bol : acier inoxydable de 11-1/8 po de diamètre.
  • Montage : support mural robuste en aluminium moulé avec finition enduite de poudre résistante à la corrosion.
  • Alimentation : entrée femelle NPT de 1/2 po.
  • Déchets : sortie femelle NPT 1-1/4 po.
  • Panneau : Panneau d’identification conforme à la norme ANSI.
  • Assurance de la qualité : l’unité est complètement assemblée et testée à l’eau avant l’expédition.