Spécifications
Dimensions
- Poids6.00 lb
Détails
- Méthode d’activationDrapeau de poussée
- Code d’harmonisation848180.3070
- Page de produit du fabricant
- Type de montageMur
- Type de produitStations de lavage des yeux et du visage
Aperçu
- Application : tuyau de douche oculaire/renfoncement à double usage pour montage mural. L’unité répond aux dispositions de la norme ANSI Z358.1 - 2014 en tant que douche oculaire et tuyau d’arrosage. L’appareil peut être laissé dans le support de montage pour être utilisé comme douche oculaire fixe, laissant les mains libres de l’utilisateur. Vous pouvez également retirer l’appareil pour l’utiliser comme tuyau de trempage pour rincer n’importe quelle partie des yeux, du visage ou du corps de l’utilisateur.Ensemble de tête de pulvérisation : deux têtes de vaporisation GS-Plus s’installent côte à côte. Chaque tête est munie d’un couvercle antipoussière rabattable, d’un régulateur de débit interne et d’un filtre pour éliminer les impuretés du débit d’eau.Valve : vanne à bille en laiton chromé IPS de 1/2 po qui reste ouverte. La vanne est fabriquée aux États-Unis avec une bille en laiton chromé et des joints Teflon®. Tuyau : tuyau spiralé rétractable en nylon renforcé de 12 pi.180 Pression de service maximale de lb/po2.Montage : Support avec pinces à ressort pour maintenir l’appareil sur le mur. Les attaches garantissent que les têtes de pulvérisation sont orientées vers l'avant en tout temps.Renfort anti-refoulement : double clapet anti-refoulement en ligne installé sur l'entrée du flexible (G5014BP uniquement). Remarque : vérifier auprès de l’autorité de réglementation la conformité avec le code de plomberie local.Approvisionnement : entrée femelle NPT de 3/8 po.Signal : panneau d’identification conforme à la norme ANSI.Assurance de la qualité : l’unité est complètement assemblée et testée à l’eau avant l’expédition.