Spécifications
Dimensions
- Poids14 lb
Détails
- Piles inclusesPiles incluses
- Type de batterieLithium-ion
- Numéro CUP du fabricant885911446136
- Nombre de pièces9
- Source d’alimentationSans fil
- Outils inclus(1) 360 Degree Side Handle, (1) Kit Box, (1)Charger, (1)DCD996 20V MAX* XR® 3-Speed 1/2" Hammerdrill, (1)DCF887 20V MAX* XR® 1/4" Impact Driver, (2) Belt Hooks, (2) DCB205 20V MAX* XR® High Capacity Li-Ion Batteries (5.0Ah)
- CUP_NON885911446136
- Tension20 V
Aperçu
- Marteau perforateur DCD996 20V MAX* de 1/2 po à 3 vitesses, haute performance (0-2,250 tr/min), transmission entièrement métallique qui optimise l'outil pour une application rapide et une durée de fonctionnement améliorée
- Marteau perforateur DCD996 20V MAX* 1/2 po 0-38,250 BPM pour un perçage rapide dans les matériaux de maçonnerie
- Le marteau perforateur DCD996 20V MAX* de 1/2 po a une taille compacte (longueur de 8.4 po de l'avant vers l'arrière) et une conception légère (4.7 lb) pour s'adapter aux endroits restreints
- Le marteau perforateur DCD996 20V MAX* comprend une DEL 3-Mode offrant un éclairage dans les espaces sombres ou confinés jusqu'à 20X plus lumineux que le modèle précédent
- DCF887 20V MAX* 1/4" impact driver provides 1,825 in-lbs of max torque at fast 0-3,250 RPM speed and 0-3,600 impacts per minute
- La visseuse à chocs DCF887 20V MAX* de 1/4 po a une taille compacte (longueur de 5.3 po de l’avant à l’arrière) et une conception légère (3.4 lb)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire