Motion
20CFO-SWDS
Ventilateur de circulation pour service de lavage Schaefer - 20 po de diamètre, entraînement direct, matériau de lame en acier inoxydable, débit d’air de 4395 pi3/min, couleur métallique, 1/4 hp, 2.6/1.3 A, 1 ph
N° D’ARTICLE MI07017502
N° MFR20CFO-SWDS
Prix2,766.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ventilateur de circulation pour service de lavage Schaefer - 20 po de diamètre, entraînement direct, matériau de lame en acier inoxydable, débit d’air de 4395 pi3/min, couleur métallique, 1/4 hp, 2.6/1.3 A, 1 ph
N° D’ARTICLE MI07017502
N° MFR20CFO-SWDS
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
Prix2,766.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    20 po
  • Poids
    29 lb

Détails

  • Intensité
    2.6/1.3 A
  • Matériau de la lame
    Acier inoxydable
  • Matériau de protection
    Acier inoxydable
  • Code d’harmonisation
    8414.59.6595
  • Puissance
    1/4 hp
  • Couleur du boîtier
    Métallique
  • Numéro CUP du fabricant
    717490940029
  • Débit d’air maximal
    4395 pcm
  • Type de montage
    Mur
  • Nombre de lames
    3
  • Nombre de vitesses
    1
  • Oscillation
    Non oscillant
  • Phase
    1 ph
  • CUP_NON
    717490940029
  • Tension
    115/230 V

Aperçu

Description du fabricant
20CFO-SWDS VENTILATEUR
  • Choix de trois tailles : 20 po, 24 po et 30 po de diamètre
  • Acier inoxydable 304 électropoli résistant à la corrosion, protections conformes à la norme OSHA
  • Débit d’air extrêmement élevé par rapport aux offres concurrentielles
  • Piédestaux et supports muraux en acier inoxydable disponibles