Motion
LRT172120
Anneau intérieur - Alésage de 17 mm, D.E. de 21 mm
N° D’ARTICLE MI07060962
N° MFRLRT172120
Prix17.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 17 mm, D.E. de 21 mm
N° D’ARTICLE MI07060962
N° MFRLRT172120
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
Prix17.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    17 mm
  • Diamètre extérieur
    21 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le LRT172120 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 17 mm, un diamètre extérieur de 21 mm, une largeur totale de 20 mm et un poids de 0.04 lb, conçue pour offrir des performances constantes en tant que bague intérieure de précision dans les configurations de roulements à aiguilles.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRT172120
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRT

Aperçu

Description du fabricant
LRT172120 PO/COURSE INTÉRIEURE USINÉE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté