Motion
LRT19021569
Anneau intérieur - Alésage de 190 mm, D.E. de 220 mm
N° D’ARTICLE MI07060970
N° MFRLRT19021569
Prix1,073.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 190 mm, D.E. de 220 mm
N° D’ARTICLE MI07060970
N° MFRLRT19021569

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,073.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    190 mm
  • Diamètre extérieur
    220 mm
  • Largeur totale
    69 mm
  • Poids
    9.26 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    440000 N
  • Description longue
    Le LRT19021569 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 190 mm et un diamètre extérieur de 220 mm, une largeur totale de 69 mm et un poids de 9.26 lb, conçue pour offrir des performances fiables en tant que bague intérieure de précision dans les grands systèmes industriels de roulement à aiguilles.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRT19021569
  • Rpm max.
    1700 tr/min
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRT
  • Capacité de charge statique
    1020000 N

Aperçu

Description du fabricant
LRT19021569 PO/COURSE INTÉRIEURE USINÉE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté