Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage300 mm
- Diamètre extérieur35 mm
- Largeur totale118 mm
- Poids39.68 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique1130000 N
- Description longueLe LRT300340118 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre de 300 mm, un diamètre extérieur de 35 mm, une largeur totale de 118 mm et un poids de 39.68 lb, adaptée aux applications exigeantes nécessitant une bague intérieure robuste pour les assemblages de roulement à aiguilles.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantLRT300340118
- Rpm max.850 tr/min
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieLRT
- Capacité de charge statique2650000 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation