Motion
LRT424830
Anneau intérieur - Alésage de 42 mm, D.E. de 48 mm
N° D’ARTICLE MI07061008
N° MFRLRT424830
Prix60.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 42 mm, D.E. de 48 mm
N° D’ARTICLE MI07061008
N° MFRLRT424830
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
Prix60.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    42 mm
  • Diamètre extérieur
    48 mm
  • Largeur totale
    30.5 mm
  • Poids
    0.67 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    56300 N
  • Description longue
    Le LRT424830 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d'alésage de 42 mm, un diamètre extérieur de 48 mm, une largeur totale de 30.5 mm et un poids de 0.67 lb, adaptée aux systèmes de roulement à aiguilles de précision dans les environnements industriels.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRT424830
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRT
  • Capacité de charge statique
    99500 N

Aperçu

Description du fabricant
LRT424830 PO/COURSE INTÉRIEURE USINÉE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté