Motion
LRTZ12514060
Anneau intérieur - Alésage de 125 mm, D.E. de 140 mm
N° D’ARTICLE MI07061053
N° MFRLRTZ12514060
Prix571.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 125 mm, D.E. de 140 mm
N° D’ARTICLE MI07061053
N° MFRLRTZ12514060

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix571.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    125 mm
  • Diamètre extérieur
    140 mm
  • Largeur totale
    140 mm
  • Poids
    3.22 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    409000 N
  • Description longue
    Le LRTZ12514060 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 125 mm, un diamètre extérieur de 140 mm, une largeur totale de 140 mm et un poids de 3.22 lb, conçue pour les applications industrielles exigeant des performances fiables de la bague intérieure.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRTZ12514060
  • Rpm max.
    1100 tr/min
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRTZ
  • Capacité de charge statique
    923000 N

Aperçu

Description du fabricant
LRTZ12514060 PO/COURSE INTÉRIEURE USINÉE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté