Motion
LRTZ809055
Anneau intérieur - Alésage de 80 mm, D.E. de 90 mm
N° D’ARTICLE MI07061091
N° MFRLRTZ809055
Prix206.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 80 mm, D.E. de 90 mm
N° D’ARTICLE MI07061091
N° MFRLRTZ809055
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
Prix206.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Largeur totale
    55 mm
  • Poids
    1.23 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    132000 N
  • Description longue
    Le LRTZ809055 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 80 mm, un diamètre extérieur de 90 mm, une largeur hors tout de 55 mm et un poids de 1.23 lb, conçue pour les assemblages de roulements à aiguilles de grande capacité.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRTZ809055
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRTZ
  • Capacité de charge statique
    317000 N

Aperçu

Description du fabricant
LRTZ809055 PO/COURSE INTÉRIEURE USINÉE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté