Spécifications
Dimensions
- Poids4.5 lb
Détails
- Capacité de la batterie6
- Chimie de la batterieLithium-ion
- Série de batteriesMax.
- Tension nominale20 V
- CUP_NON885911470902
Aperçu
- La puissance du câble avec la flexibilité du sans fil
- 4X La durée de fonctionnement de la batterie DCB201 1.5Ah
- 3X La puissance de la batterie DC9096 18V
- Compatibilité à trois plateformes avec les modèles 20V MAX*, 60V MAX* et 120V MAX*
- Construction durable avec porte-cellules monobloc
- Affichage de l’état de charge à DEL
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la documentation
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la documentation