Motion
PAK530
Plateau de confinement des déversements - carter, boîtier de vessie - PEBD avec inhibiteur UV, sac de vessie - polyéthylène, capacité du carter d'huile de 99 gal, dimensions : 52 x 56 x 5-3/4 po / 254 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI07149726
N° MFRPAK530
Prix931.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Plateau de confinement des déversements - carter, boîtier de vessie - PEBD avec inhibiteur UV, sac de vessie - polyéthylène, capacité du carter d'huile de 99 gal, dimensions : 52 x 56 x 5-3/4 po / 254 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI07149726
N° MFRPAK530
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
Prix931.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    52 x 56 x 5-3/4 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Matériel
    Sac de vessie - polyéthylène, puisard, boîte de vessie - LDPE avec inhibiteur UV
  • Nombre de fûts
    4
  • Capacité du puisard
    99 gal (É.-U.)

Aperçu

Description du fabricant
PLATEAU DE CONFINEMENT DE DÉVERSEMENT DE VESSIE PAK530
  • La conception brevetée du puisard « traversant » permet au liquide de passer librement d'un puisard à l'autre pour vous aider à vous conformer aux réglementations de confinement
  • La conception modulaire comprend des raccords de cloison exclusifs et des ports prépercés pour se connecter à d’autres terrasses; les terrasses sont prêtes à être utilisées dès leur arrivée
  • Le boîtier à vessie intégré fournit 55 gallons de confinement au-delà du pont seul; maintient la surface du pont à une hauteur de 5.75 po
  • Les ports prépercés et bouchés vous permettent de vous connecter à n’importe quel plateau de déversement modulaire en polyéthylène
  • Le puisard moulé attrape les fuites, les gouttes et les déversements pour aider à garder vos aires d’entreposage propres et sécuritaires
  • La construction en polyéthylène basse densité (PEBD) résiste aux rayons UV, à la rouille, à la corrosion et à la plupart des produits chimiques
  • La grille texturée ajoute de la traction et se soulève pour un accès facile au puisard
  • Les parois blanches translucides permettent une inspection visuelle facile
  • Nous testons toutes nos conceptions de palettes de confinement à charge maximale pendant des mois pour nous assurer qu’elles peuvent gérer la pleine capacité de votre installation