Motion
HVG710SNF/TG
Gants en tricot sans couture Hi-Vis en mélange de PEHP avec prise en mousse enduite de nitrile sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI07177498
N° MFRHVG710SNF/XL
Prix14.42 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot sans couture Hi-Vis en mélange de PEHP avec prise en mousse enduite de nitrile sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI07177498
N° MFRHVG710SNF/XL
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
Prix14.42 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Très grand
  • Longueur
    49.53 cm
  • Taille
    XL

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour l’électronique, la coupe de verre, la manipulation de tôle, l’assemblage de pièces, la manipulation et la construction de petites pièces tranchantes.
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    4
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A8
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    3
  • Revêtement
    Nitrile
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Vert haute visibilité
  • Description de la construction
    Tricot sans couture enduit
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Idéal pour l’électronique, la coupe de verre, la manipulation de tôle, l’assemblage de pièces, la manipulation et la construction de petites pièces tranchantes.
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    4
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    5
  • En 388 Niveau de résistance à la perforation
    3
  • En 388 Niveau de résistance à la déchirure
    4
  • EN388
    4543
  • Caractéristiques
    La coquille en mélange de polykor est légère et offre une excellente dextérité, sensibilité tactile et résistance aux coupures
  • Motif de prise
    Mousse
  • Type de poignée
    Mousse
  • Type de main
    Paire
  • Jauge de tricot
    10
  • Matériau de la doublure
    PEHP
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    PEHP/Lycra
  • Numéro CUP du fabricant
    662909556790
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    662909556790

Aperçu

Description du fabricant
HVG710SNF/XL FORCE DE COUPE DU BARRACUDA - 10
  • La coquille en PEHP mélangé est légère et offre une excellente dextérité, sensibilité tactile et résistance aux coupures
  • La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • La paume et les doigts enduits de mousse de nitrile sont compatibles avec les huiles légères et fourniront une bonne prise et une excellente résistance à l’abrasion
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • La coloration haute visibilité rend ce produit très facile à voir
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Lavable, résistant aux produits chimiques, à l’eau et aux rayons ultraviolets