Motion
C425M-360X495
Assemblage de verrouillage sans clé - métrique - 14.173 po DI, 19.488 po DE
N° D’ARTICLE MI07227365
N° MFRC425M-360X495
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de verrouillage sans clé - métrique - 14.173 po DI, 19.488 po DE
N° D’ARTICLE MI07227365
N° MFRC425M-360X495
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    16.693 po
  • Taille du boulon
    M27 x 220
  • Diamètre à l’alésage
    14.173 po
  • Taille de l’alésage
    14.173 po
  • Extérieur Diamètre  
    19.488 po
  • Longueur totale
    12.205 po
  • Taille de l’arbre
    360 mm
  • Épaisseur
    11.142 po
  • Poids
    376.00 lb

Détails

  • Marque
    Climax Metal Products Company
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de vis verrouillées
    22
  • Types de produits
    Assemblage de verrouillage
  • CUP_NON
    044861047873

Aperçu

Description du fabricant
C425M-360X495 MTRC HD COUPLE ÉLEVÉ