Motion
C425M-520X655
Assemblage de verrouillage sans clé - métrique - 20.472 po DI, 25.787 po DE
N° D’ARTICLE MI07227373
N° MFRC425M-520X655
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de verrouillage sans clé - métrique - 20.472 po DI, 25.787 po DE
N° D’ARTICLE MI07227373
N° MFRC425M-520X655
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    22.992 po
  • Taille du boulon
    M27 x 220
  • Diamètre à l’alésage
    20.472 po
  • Taille de l’alésage
    20.472 po
  • Extérieur Diamètre  
    25.787 po
  • Longueur totale
    12.283 po
  • Taille de l’arbre
    520 mm
  • Épaisseur
    11.220 po
  • Poids
    520.00 lb

Détails

  • Marque
    Climax Metal Products Company
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de vis verrouillées
    28
  • Types de produits
    Assemblage de verrouillage
  • CUP_NON
    044861047958

Aperçu

Description du fabricant
C425M-520X655 MTRC HD COUPLE ÉLEVÉ