Motion
NON. 107 6LB BAIGNOIRE
Lubrifiant antigrippant tout usage série 100 - 6 lb, Baignoire, Couleur : Blanc
N° D’ARTICLE MI07235267
N° MFRNO. 107 6LB TUB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrifiant antigrippant tout usage série 100 - 6 lb, Baignoire, Couleur : Blanc
N° D’ARTICLE MI07235267
N° MFRNO. 107 6LB TUB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    6 lb
  • Grade NLGI
    1
  • Poids
    6.50 lb

Détails

  • Application
    Agent de formulaire de libération de béton
  • Type de base
    Calcium
  • Couleur
    Blanc
  • Composition
    Graisse à base de pétrole, épaissie de calcium
  • Type de contenant
    Baignoire
  • Point de chute
    82°C/180 °F
  • Caractéristiques et avantages
    •Agent de démoulage du béton •Excellent composé antigrippant pour les filets sur les boulons qui retiennent les formes métalliques
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    089215703661
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -25 °F
  • Plage de température
    Maximum de +150 °F
  • Type
    Usage général
  • CUP_NON
    089215703661
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Température de travail
    -25 à 140 °F

Aperçu

Description du fabricant
L0036-005 NO 107, 4/6 LB TUBES
  • Agent de libération de formulaire en béton
  • Excellent composé antigrippant pour les filets sur les boulons qui retiennent les formes métalliques