Spécifications
Dimensions
- Dimensions11.7 cm x 7.4 cm x 2.8 cm, 4.6000 po x 2.9000 po x 1.1000 po
- Mesure de tension CC maximale240 V c.c.
- Poids8 oz
Détails
- Type de batterie4 piles alcalines AA NEDA
- Mesure de la tension CA maximale240 V c.a.
- Température de fonctionnement-10 à 50 °C
- Source d’alimentationBatterie
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Tableau de comparaison des compteurs FlukeDes compteurs conçus pour votre façon de travailler.
Voir la circulaire
Dépliant d’étalonnage FlukeFluke Calibration fournit des instruments, des logiciels et des services de précision qui garantissent des mesures précises dans les environnements industriels et de laboratoire, soutenant la conformité, le contrôle de la qualité, l’amélioration de la fiabilité et la réduction des risques opérationnels.
Voir la circulaire