Spécifications
Dimensions
- Poids2.7 lb
- Dimensions de la fenêtre3.94 po x 2.36 po
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z87.1
- Caractéristiques et avantages• TrueSight II offre la meilleure clarté optique de sa catégorie avec une véritable cote 1/1/1/1 avec la technologie Balder*. II possède une grande zone de visionnement et des commandes numériques. • Classification optique 1/1/1/1 • Abat-jour variable de 5-8 et 9-13 • Zone de visualisation 3.25” x 4.00” • Commandes numériques (conçues par des soudeurs pour des soudeurs) • Modes soudure, meulage et torche (casque de soudeur 3-N-1 ) • Réglages de délai et de sensibilité • 4 capteurs et arrêt automatique • Conforme aux normes ANSI Z87.1-2010 et CSA Z94.3 • Certifié DIN Plus
- Couleur du casqueArc Angel
- Graphiques de casqueGraphiques sur le casque
- Abat-jour de lentille9-13
- Type de lentilleAuto-obscurcissement
- Numéro CUP du fabricant036000461633
- CUP_NON626053606718
- Type de fenêtreAvant fixe
Aperçu
- TrueSight II offre la meilleure clarté optique de sa catégorie avec une véritable cote 1/1/1/1 avec la technologie Balder*. II possède une grande zone de visionnement et des commandes numériques.
- Classification optique 1/1/1/1
- Abat-jour variable de 5-8 et 9-13
- Zone de visualisation 3.25” x 4.00”
- Commandes numériques (conçues par les soudeurs pour les soudeurs)
- Modes soudure, meulage et torche (casque de soudeur 3-N-1 )
- Réglages de délai et de sensibilité
- 4 Capteurs et arrêt automatique
- Conforme aux normes ANSI Z87.1-2010 et CSA Z94.3
- Certifié DIN Plus