Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/4 po
Détails
- Nombre de pièces22
- Nombre de douilles205 PC
- Pointes de support6 PT
- Type de jeu de douillesNon touché
- CUP_NON662679125189
Aperçu
- Comprend : 3/16 po, 7/32 po, 1/4 po, 9/32 po, 5/16 po, 11/32 po, 3/8 po, 7/16 po, 1/2 po, 9/16 po, 4, 5, 5-1/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm
- Prise 1/4-inch , douilles à 6 pointes
- La finition polie complète offre une résistance à la corrosion et des surfaces faciles à nettoyer
- Tailles fractionnelles et métriques
- Fabriqué aux États-Unis