Spécifications
Dimensions
- Longueur totale10 po
- Taille de la clé10 po
Détails
- Revêtement de finitionPlaqué chrome
- Style de poignéePrise sans coussin
- Capacité de la mâchoire1-5/16 po
- Numéro CUP du fabricant037103299710
- MatérielAcier
- Échelle de mesureÉchelle non incluse
- GarantieStandard à vie limitée
- Type de cléVerrouillage
Aperçu
- Polyvalence d’une clé à molette et puissance de préhension d’une pince verrouillable
- Offre une puissance de préhension de 2X po sur la fixation arrondie
- Mâchoire réglable antidérapante pour une grande variété de fixations
- Poignée à dégagement rapide avec prise confortable en deux matériaux
- Ouverture maximale de la mâchoire de 1”