Motion
DML802

MAKITA
DML802

Lampe de poche sans fil avec tête pivotante - Ampoule DEL, rechargeable, 18 V, sortie lumineuse maximale de 200 lm, nombre de piles; 1
N° D’ARTICLE MI07294016
N° MFRDML802
Prix86.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MAKITA
DML802

Lampe de poche sans fil avec tête pivotante - Ampoule DEL, rechargeable, 18 V, sortie lumineuse maximale de 200 lm, nombre de piles; 1
N° D’ARTICLE MI07294016
N° MFRDML802

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix86.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    18 V
  • Longueur
    10-3/4 po

Détails

  • Tension de la batterie
    18 V
  • Type de matériau de carrosserie
    Aluminium
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Caractéristiques et avantages
    • Lampe de poche à DEL unique à haute luminance fournissant 200 lumens • Tête de lampe de poche pivotante à 12 positions avec arrêts positifs de 60º à 110º • Conception de la tête de lampe de poche en aluminium pour une durabilité accrue • Crochet de suspension en métal pratique et durable sur le chantier • Réflecteur à multiples facettes qui contrôle la direction et la propagation de la lumière • L.E.D. et fournit un projecteur rond pointu • Conception compacte et ergonomique à seulement 10-3/4 po de long • Pèse seulement 2.1 lb avec batterie (batterie et chargeur non inclus) • Prise souple caoutchoutée offrant un confort accru au travail • Un ajout idéal à toute boîte à outils ou atelier
  • Angle de pivot de tête
    110 °, 60 °
  • Sortie lumineuse maximale
    200 lm
  • Durée d’exécution maximale
    21 heures
  • Nombre de piles
    1
  • Nombre de DEL
    6
  • Lampe de poche rechargeable
    Rechargeable
  • CUP_NON
    088381675758

Aperçu

Description du fabricant
LAMPE DE POCHE DEL DML802 18V LI ION
  • La lampe de poche à DEL simple à haute luminosité fournit 200 lumens
  • Tête de lampe de poche pivotante à 12 positions avec butées positives de 60º à 110º
  • Conception de la lampe de poche en aluminium pour une durabilité accrue
  • Le crochet de suspension en métal est pratique et durable sur le chantier
  • Le réflecteur à facettes multiples contrôle la direction et la propagation de la lumière
  • L.E.D. et fournit un projecteur rond et net
  • Conception compacte et ergonomique de seulement 10-3/4 po de long
  • Ne pèse que 2.1 lb avec la batterie (batterie et chargeur non inclus)
  • La prise souple caoutchoutée offre un confort accru au travail
  • Un ajout idéal à toute boîte à outils ou atelier
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon