Spécifications
Dimensions
- Longueur de la poignée10-1/4 po
- Dégagement à la tête12-5/8 po
- Taille de l’ouverture du crochet1.0600 po
- Tirer pour soulever la pleine charge38.2 lb (levier latéral plus large), 47.2 lb (levier traditionnel)
- Élévateur standard5 pi
Détails
- Détails supplémentairesManette à levier Sidewinder
- Revêtement de finition de carrosseriePlaqué zinc
- Matériau du corpsAluminium
- Matériau de la chaîneChromate doré
- Cote de service du palan12.8700 po
- Type de palan à levierChaîne
- Numéro CUP du fabricant043927609994
- Distance de levage maximale5 pi
- Reeving1
- SérieTornade 360°™
- CUP_NON043927609994
- Capacité de poids3/4 tonnes
Aperçu
- POIGNÉE À LEVIER DE LA FENÊTRE Cette conception de poignée à levier unique en son genre révolutionnera l’industrie du palan à levier à cliquet. Sa poignée pliable unique et son levier rotatif 36° augmentent la productivité tout en réduisant le risque de blessures de l’opérateur. INDICATEUR DIRECTIONNEL PRATIQUE L’indicateur directionnel facile à utiliser et très visible situé sur la poignée montre clairement le sens de fonctionnement comme le levage, l’abaissement ou le point mort. CHAÎNE FACILE ET LISSE POUR attraper et positionner rapidement la chaîne lâche, même d’une seule main. Conçu pour ne pas libérer accidentellement la chaîne sous charge. L’arrêt d’extrémité de chaîne coulée permet à l’utilisateur de positionner facilement la chaîne en mode de chaîne libre et l’empêche de pénétrer dans le volant et de coincer le palan. CONTRÔLE DE LA CHARGE POSITIF Le frein de type Weston fermé reste propre et sec pour un positionnement précis de la charge. CONÇU POUR DURER Boîtier léger en aluminium résistant à une utilisation rigoureuse et doté de roulements de haute qualité et durables. La finition à revêtement en poudre offre une protection supplémentaire dans les environnements difficiles. RÉPOND À LA NORME ASME B3.21 EXCELLENTE PROTECTION CONTRE LA CORROSION Guide-chaîne robuste et dénudeur de chaîne en acier moulé plaqué zinc pour la protection contre la corrosion. CHAÎNE TESTÉE À 1 % DE CHARGE À PLAQUÉ ZINC Protège contre la corrosion. CROCHETS PIVOTANTS FACILES À INSPECTER Les crochets boulonnés avec verrous en nylon aident les utilisateurs à se conformer aux exigences d’inspection ASME B3.21 et B3.1 . Les crochets sont forgés, ce qui leur permet de céder sous surcharge sans se casser. Les loquets de sécurité moulés assurent un engagement de charge positif et sûr. GARANTIE DE PREMIÈRE QUALITÉ Notre garantie à vie sur tous les composants mécaniques, y compris la poignée à levier Sidewinder, est la meilleure garantie de l'industrie contre les défauts de fabrication et de matériaux. Avec notre garantie de frein de 3 ans, si les disques de frein s’usent dans les 3 ans suivant la date d’achat, CMCO remplacera gratuitement l’assemblage de disque à cliquet. IDENTIFICATION FACILE Chaque unité a un numéro de série unique pour une identification facile et précise. GARANTIE À VIE SUR LA FABRICATION Caractéristiques optionnelles CHAÎNE EN CHROMATE D’OR Conçue et fabriquée aux États-Unis par Columbus McKinnon. Protège contre la corrosion. CROCHETS SHIPYARD Disponibles sur les unités de 1-1/2 et 3 tonnes seulement. IDENTIFICATION DE LA FRÉQUENCE DE LA RADIO CM SMART ID : Simplifiez les processus de gestion des stocks et des inspections. (Disponible sur les unités américaines seulement) LIMITEUR DE CHARGE INTERNE Permet à la poignée de tourner librement, empêchant le levage d’une surcharge suffisante pour endommager le palan. Les unités équipées d’un limiteur de charge sont dotées d’un volant noir pour une identification rapide et facile sur place.