Motion
Dégraissant industriel Mech Force 14oz

CRC INDUSTRIES
Mech Force Industrial Degreaser 14oz

Dégraissant industriel Mech Force de 14 oz liq.
N° D’ARTICLE MI07304177
N° MFRMech Force Industrial Degreaser 14oz
Prix23.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRC INDUSTRIES
Mech Force Industrial Degreaser 14oz

Dégraissant industriel Mech Force de 14 oz liq.
N° D’ARTICLE MI07304177
N° MFRMech Force Industrial Degreaser 14oz

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix23.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    133°F
  • Taille/type de conteneur
    Aérosol de 20 onces
  • Point de congélation
    -196°F
  • Hauteur
    9.25 po
  • Longueur
    2.63 po
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Gravité spécifique
    0.74
  • Contenu en COV
    46
  • Poids
    1 lb
  • Largeur
    2.63 po

Détails

  • Apparence
    Liquide incolore transparent
  • Type de base
    Mélange de solvants organiques non chlorés
  • Type de contenant
    Aérosol
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Résistance diélectrique
    6,600 V
  • Caractéristiques et avantages
    • S’évapore rapidement, ce qui en fait l’outil idéal pour une utilisation où un délai d’exécution rapide est nécessaire • Ne laisse aucun résidu • Non corrosif et non tachant • Non conducteur • Offre une limite d’exposition élevée admissible • Séchage rapide pour aider à minimiser les temps d’arrêt
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Point d’éclair
    0 °F
  • Numéro CUP du fabricant
    078254031514
  • Sans danger pour le plastique
    Non
  • Propulseur
    Dioxyde de carbone
  • Résidu
    Non
  • Parfum
    Solvant
  • CUP_NON
    078254031514

Aperçu

Description du fabricant
DÉGRAISSANT 1003421 MD FORCE IND AER20OZ
  • S’évapore rapidement, il est donc idéal pour une utilisation où un délai d’exécution rapide est nécessaire
  • Ne laisse aucun résidu
  • Non corrosif et non tachant
  • Non conducteur
  • Offre une limite d’exposition admissible élevée
  • Séchage rapide pour minimiser les temps d’arrêt