Motion
EMS543JN PINCE 4 DIAG RELD

Xcelite
EMS543JN PLIER 4 DIAG RELD

138mm OAL, capacité de 20 AWG, coupe-mâchoire diagonale 15/32 po longueur de mâchoire x 11mm po largeur de mâchoire, tête diagonale
N° D’ARTICLE MI07337952
N° MFREMS543JN PLIER 4 DIAG RELD
Prix127.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Xcelite
EMS543JN PLIER 4 DIAG RELD

138mm OAL, capacité de 20 AWG, coupe-mâchoire diagonale 15/32 po longueur de mâchoire x 11mm po largeur de mâchoire, tête diagonale
N° D’ARTICLE MI07337952
N° MFREMS543JN PLIER 4 DIAG RELD

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix127.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mâchoire
    15/32 po, 12.00 mm
  • Épaisseur de la mâchoire
    7.00 mm
  • Largeur de la mâchoire
    11.00 mm
  • Longueur totale
    138.00 mm
  • Plage de longueur globale
    Moins de 6 po

Détails

  • Capacité
    20 AWG, 7/16 po, 11.00 mm
  • Style de coupe
    Standard
  • Type de coupe
    Diagonale
  • Style de tête
    Diagonale
  • Code PSC
    5110
  • Style
    Diagonale
  • Type
    Coupe-bordure diagonale

Aperçu

Description du fabricant
EMS543JN PINCE 4 DIAG RELD