Motion
81770 WR FP COMB 6PT  11/32

Gearwrench
81770 WR FP COMB 6PT 11/32

Clé combinée à 6 pointes 11/32 po 6-1/4 po OAL, acier, fini poli
N° D’ARTICLE MI07358502
N° MFR81770 WR FP COMB 6PT 11/32
Prix12.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
81770 WR FP COMB 6PT 11/32

Clé combinée à 6 pointes 11/32 po 6-1/4 po OAL, acier, fini poli
N° D’ARTICLE MI07358502
N° MFR81770 WR FP COMB 6PT 11/32

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    0.728 po
  • Épaisseur de la tête
    0.185 po
  • Global Longueur  
    6-1/4 po
  • Taille
    11/32 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plein poli
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de points
    6
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Sans cliquet
  • Type
    Clé mixte
  • Garantie
    Remplacement à vie

Aperçu

Description du fabricant
81770 WR FP COMB 6PT 11/32