Motion
81637 WR COMB STBY 13MM

Gearwrench
81637 WR COMB STBY 13MM

13mm Clé mixte à 12 pointes 4-1/4 po OAL, acier, finition polie complète
N° D’ARTICLE MI07358526
N° MFR81637 WR COMB STBY 13MM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
81637 WR COMB STBY 13MM

13mm Clé mixte à 12 pointes 4-1/4 po OAL, acier, finition polie complète
N° D’ARTICLE MI07358526
N° MFR81637 WR COMB STBY 13MM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête
    0.220 po
  • Global Longueur  
    4-1/4 po
  • Taille
    13 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Plein poli
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de points
    12
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Sans cliquet; court
  • Type
    Clé mixte
  • Garantie
    Remplacement à vie

Aperçu

Description du fabricant
81637 WR COMB STBY 13MM