Motion
81753 WR COMB FP 12PT  28MM

Gearwrench
81753 WR COMB FP 12PT 28MM

Clé mixte - Pleine finition, taille de clé à bout carré 28 mm, taille de clé à bout ouvert 28 mm, 16 po OAL
N° D’ARTICLE MI07358538
N° MFR81753 WR COMB FP 12PT 28MM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
81753 WR COMB FP 12PT 28MM

Clé mixte - Pleine finition, taille de clé à bout carré 28 mm, taille de clé à bout ouvert 28 mm, 16 po OAL
N° D’ARTICLE MI07358538
N° MFR81753 WR COMB FP 12PT 28MM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Clé à fourche Taille  
    28 mm
  • Diamètre de la tête
    2.469 po
  • Épaisseur de la tête
    1/2 po
  • Clé à fourche Taille  
    28 mm
  • Global Longueur  
    16 po
  • Taille
    28 mm
  • Poids
    1.89 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Plein poli
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de points
    12
  • Code PSC
    5120
  • Système de mesure
    Métrique
  • Type d’outil
    Sans cliquet
  • Type
    Clé mixte
  • CUP_NON
    099575817533
  • Garantie
    Remplacement à vie

Aperçu

Description du fabricant
81753 WR COMB FP 12PT 28MM