Motion
80553
Ensemble de douilles - 3/8 po taille d’entraînement
N° D’ARTICLE MI07359068
N° MFR80553
Prix124.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de douilles - 3/8 po taille d’entraînement
N° D’ARTICLE MI07359068
N° MFR80553

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix124.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Taille maximale
    1 po
  • Taille min.
    15/16 po
  • Plage de tailles
    1 po, 1/4 po

Détails

  • Type de contenant
    Rail
  • Type de mesure
    Pouces
  • Nombre de pièces
    13
  • Nombre de points
    6
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Standard
  • CUP_NON
    099575805530

Aperçu

Description du fabricant
80553 ENSEMBLE SKT STANDARD SAE 3/8DR 6PT 13PC
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good