Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale0.0600 po
- Longueur totale7.0000 po
- Largeur totale7.0000 po
- Roue Épaisseur0.060 po
Détails
- ApplicationCoupe
- CouleurNoir
- Numéro de grain60
- Numéro CUP du fabricant012382580032
- CUP_NON012382580032
- Dureté des rouesT
Aperçu
- Les grains d’alumine de zircone auto-affûtés offrent un taux de coupe rapide pour toute la durée de vie de la roue
- Une durée de vie plus longue des roues réduit les changements et offre plus de coupes
- La gamme Optimum Use en instance de brevet aide à maximiser la durée de vie des roues, améliorant la productivité et la durabilité
- Double renfort en fibre de verre pour une plus grande tranquillité d’esprit lors de la coupe
- La couche extérieure lisse réduit la friction pour une coupe lisse et moins d’effet de rebond
- L’arbre ouvert ou simple offre une option de montage économique lors de l’utilisation d’écrous d’adaptation
- Idéal pour l’acier au carbone, l’acier structurel et le métal