Motion
PL020X047

TSUBAKI (UST)
PL020X047

Bague sans clé - série AS, DI 20 mm, DI 47 mm
N° D’ARTICLE MI07497487
N° MFRPL020X047
Prix96.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL020X047

Bague sans clé - série AS, DI 20 mm, DI 47 mm
N° D’ARTICLE MI07497487
N° MFRPL020X047
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
Prix96.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M6x18
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Pression de contact du moyeu
    12328 psi
  • Poussée transmise maximale
    5940 lb
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Longueur totale
    26 mm
  • Taille de la vis
    M6
  • Pression de contact de l’arbre
    199 N/mm^2
  • Poids
    0.400 lb

Détails

  • Type de bride
    Sans bride
  • Couple d’installation
    12.5 pi-lb
  • Couple maximum transmis
    196 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    6
  • Série
    COMME
  • Force axiale transmissible
    5940 lbf

Aperçu

Description du fabricant
PL020X047 COMME VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE