Motion
PL045X075AD

TSUBAKI (UST)
PL045X075AD

Bague sans clé - série AD, DI 45 mm, D.E 75 mm
N° D’ARTICLE MI07497495
N° MFRPL045X075AD
Prix383.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL045X075AD

Bague sans clé - série AD, DI 45 mm, D.E 75 mm
N° D’ARTICLE MI07497495
N° MFRPL045X075AD
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
Prix383.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M8x50
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Pression de contact du moyeu
    15664 psi
  • Extérieur Diamètre  
    75 mm
  • Longueur totale
    72 mm
  • Taille de la vis
    M8x50
  • Pression de contact de l’arbre
    179 N/mm^2
  • Poids
    2.800 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Nombre de vis verrouillées
    9
  • Série
    PUBLICITÉ
  • Force axiale transmissible
    38216 lb

Aperçu

Description du fabricant
PL045X075AD VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE