Motion
PL090X130AD

TSUBAKI (UST)
PL090X130AD

Bague sans clé - série AD, DI 90 mm, D.E 130 mm
N° D’ARTICLE MI07497501
N° MFRPL090X130AD
Prix690.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL090X130AD

Bague sans clé - série AD, DI 90 mm, D.E 130 mm
N° D’ARTICLE MI07497501
N° MFRPL090X130AD
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
Prix690.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M10x70
  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Pression de contact du moyeu
    16535 psi
  • Poussée transmise maximale
    87672 lb
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Longueur totale
    88 mm
  • Taille de la vis
    M10x70
  • Pression de contact de l’arbre
    165 N/mm^2
  • Poids
    8.5 lb

Détails

  • Type de bride
    Sans bride
  • Couple d’installation
    60 pi-lb
  • Couple maximum transmis
    12907 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    13
  • Série
    PUBLICITÉ
  • Force axiale transmissible
    87672 lb

Aperçu

Description du fabricant
PL090X130AD VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE