Motion
PL060X090

TSUBAKI (UST)
PL060X090

Bague sans clé - série AS, DI 60 mm, DI 90 mm
N° D’ARTICLE MI07497510
N° MFRPL060X090
Prix151.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL060X090

Bague sans clé - série AS, DI 60 mm, DI 90 mm
N° D’ARTICLE MI07497510
N° MFRPL060X090

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix151.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M8x22
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Pression de contact du moyeu
    17840 psi
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Longueur totale
    32 mm
  • Taille de la vis
    M8x22
  • Pression de contact de l’arbre
    184 N/mm^2
  • Poids
    1.400 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Nombre de vis verrouillées
    11
  • Série
    COMME
  • Force axiale transmissible
    19360 lbf

Aperçu

Description du fabricant
PL060X090 COMME VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE