Motion
PL120X165

TSUBAKI (UST)
PL120X165

Bague sans clé - série AS, DI 120 mm, DI 165 mm
N° D’ARTICLE MI07497515
N° MFRPL120X165
Prix425.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL120X165

Bague sans clé - série AS, DI 120 mm, DI 165 mm
N° D’ARTICLE MI07497515
N° MFRPL120X165
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
Prix425.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M12x30
  • Diamètre à l’alésage
    120 mm
  • Pression de contact du moyeu
    17840 psi
  • Poussée transmise maximale
    49280 lb
  • Extérieur Diamètre  
    165 mm
  • Longueur totale
    45 mm
  • Taille de la vis
    M12x30
  • Pression de contact de l’arbre
    168 N/mm^2
  • Poids
    5.3 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple maximum transmis
    9662 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    12
  • Série
    COMME

Aperçu

Description du fabricant
PL120X165 COMME VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE