Spécifications
Dimensions
- Taille du boulonM5 x 18
- Diamètre à l’alésage1.375 po
- Taille de l’alésage1.3750 po
- Pression de contact du moyeu16090 psi
- Longueur jusqu’à Alésage1.102 po
- Poussée transmise maximale8623 lb
- Extérieur Diamètre2.125 po
- Longueur totale28 mm
- Taille de la visM5x18
- Poids0.500 lb
Détails
- Type de brideBride
- Couple d’installation87 po-lb
- Numéro de catalogue du fabricantB902106
- Numéro CUP du fabricant662345044981
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis8038.64 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées10
- SérieB109
- Force axiale transmissible8623 lbf
- CUP_NON662345044981
Aperçu
- Installation facile avec un réglage radial et axial infini
- Aucun mouvement axial pendant l’installation
- Une véritable connexion entre arbre et moyeu sans aucun des inconvénients opérationnels des rainures de clavette ou cannelures