Motion
B121065
Bague sans clé - série B112 , DI 65 mm, DI 95 mm, LTB 66 mm
N° D’ARTICLE MI07497593
N° MFRB121065
Prix365.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague sans clé - série B112 , DI 65 mm, DI 95 mm, LTB 66 mm
N° D’ARTICLE MI07497593
N° MFRB121065
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
Prix365.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M8 x 55
  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Pression de contact du moyeu
    18999.9 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    66 mm
  • Poussée transmise maximale
    46343.8 lbf
  • Extérieur Diamètre  
    95 mm
  • Longueur totale
    66 mm
  • Taille de la vis
    M8X55
  • Poids
    3.300 lb

Détails

  • Type de bride
    Sans bride
  • Couple d’installation
    41 Nm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B121065
  • Numéro CUP du fabricant
    662345042192
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    6700 N-m
  • Nombre de vis verrouillées
    10
  • Série
    B112
  • Force axiale transmissible
    46343.8 lbf
  • CUP_NON
    662345042192

Aperçu

Description du fabricant
B121065 B112 65MM X 95MM SANS CLÉ
  • Installation facile avec un réglage radial et axial infini
  • Aucun mouvement axial pendant l’installation
  • Une véritable connexion entre arbre et moyeu sans aucun des inconvénients opérationnels des rainures de clavette ou cannelures

Vous pourriez également aimer