Motion
27421 FIXATION SUSPENDUE HF RFID TAG 9505842, JAUNE,

3M
27421 HANGING MOUNT HF RFID TAG 9505842, YELLOW,

3M™ Connected Safety ID, montage mécanique, étiquette HF RFID CSID-HANG, 9505842, jaune, 25/paquet, 1 ch/caisse
N° D’ARTICLE MI07502976
N° MFR27421 HANGING MOUNT HF RFID TAG 9505842, YELLOW,
Prix240.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
27421 HANGING MOUNT HF RFID TAG 9505842, YELLOW,

3M™ Connected Safety ID, montage mécanique, étiquette HF RFID CSID-HANG, 9505842, jaune, 25/paquet, 1 ch/caisse
N° D’ARTICLE MI07502976
N° MFR27421 HANGING MOUNT HF RFID TAG 9505842, YELLOW,
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
Prix240.29 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • ECCN
    EAR99
  • Type d’équipement électrique
    RFID HF
  • Code d’harmonisation
    8523-52-0090
  • Numéro de stock du fabricant
    7010386370
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131274211
  • Matériel
    Nylon
  • Fréquence de fonctionnement
    13.56 MHz
  • Plage de température de fonctionnement
    -31°F à 185 °F
  • Type de verrouillage de fiche
    Montage mécanique
  • Température de stockage
    -31 à 185 °F
  • CUP_NON
    00051131274211

Aperçu

Description du fabricant
27421 ÉTIQUETTE RFID HF À MONTAGE SUSPENDU 9505842,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Construction robuste et durable
  • Conçu pour être monté avec des attaches de câble (incluses)
  • Utilise la technologie passive à haute fréquence de 13.56 MHz avec un code d’identification unique programmé et imprimé sur chaque point
  • Prêt à l’emploi avec le gestionnaire de la sécurité et de l’inspection 3M™