Motion
PB102P-1

POWER TEAM
PB102P-1

Pompe hydraulique alimentée par batterie de 18 V c.c. - à action unique, soupape de décharge automatique/de maintien 2-Way - avance/retour, comprend (1) batterie Li-ion Milwaukee de M18™18 V c.c. de 9.0 Ah
N° D’ARTICLE MI07506087
N° MFRPB102P-1
Prix4,461.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

POWER TEAM
PB102P-1

Pompe hydraulique alimentée par batterie de 18 V c.c. - à action unique, soupape de décharge automatique/de maintien 2-Way - avance/retour, comprend (1) batterie Li-ion Milwaukee de M18™18 V c.c. de 9.0 Ah
N° D’ARTICLE MI07506087
N° MFRPB102P-1
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
Votre prix4,461.69 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de chargeur de batterie
    Comprend (1) chargeur Milwaukee M18™ 115 V c.a. (prise américaine)
  • Type de batterie
    Comprend (1) pile Li-Ion 9.0 Ah Milwaukee M18™18 V c.c.
  • Interrupteur de commande
    Lampe suspendue à commande manuelle avec cordon de 10 pi incluse
  • Mot-clé de description
    2-Way - Avance/retour
  • Débit
    1er étage - 200 po3 à 200 psi, 2e étage - 6 po3 à 10000 psi
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de pompe
    Action unique
  • Capacité d’huile utilisable
    70 po3
  • Détails de la fonction de la vanne
    Fonction de décharge automatique 2-Way : la poignée du clapet en position de maintien permet à l’outil de faire avancer et de maintenir la pression lorsque le moteur est arrêté, la poignée du clapet doit être remise en marche pour se rétracter et décharger la pression. La poignée du clapet est réglée à la position de « retour », la mise sous tension fera avancer l’outil et la mise hors tension rétractera l’outil et déchargera la pression.
  • Fonctionnalité de la vanne
    Avance/retour
  • Type de vanne
    Maintien 2-Way/vidange automatique

Aperçu

Description du fabricant
PB102P-1
  • La pompe compacte à batterie Li-ion 18 V c.c. 9.0 Ah offre une durée de fonctionnement prolongée, conforme à la norme CE
  • La pompe hydraulique haute pression compacte à deux étages permet une progression rapide de l’outil dès la première étape
  • Extrêmement compact, léger avec poignée ergonomique et sangle de transport pour faciliter la portabilité
  • Réservoir à vessie en caoutchouc autonome permettant l’utilisation de la pompe dans la plupart des positions avec une capacité impressionnante de 70 po3/r utilisable
  • Silencieux – moteur 18 V c.c. brossé, en bon état de fonctionnement et pouvant être réparé
  • Le carénage renforcé de fibre de verre à impact élevé protège votre investissement dans les applications les plus exigeantes et les plus difficiles
  • Grande section de robinet pour une vaste gamme d’applications