Spécifications
Dimensions
- Gamme de tailles de fils compatible12 et 14 AWG
- Profondeur globale7/8 po.
- Longueur totale8 po.
- Hauteur de pièce unique7/8 po
- Longueur de pièce unique8 1/3 po.
- Largeur d’une seule pièce8 1/3 po.
- Poids de l’outil0.59 lb
- Largeur de l’outil1 7/8 po.
Détails
- Fini de lamePoli
- Matériau du corpsAcier à outil spécial de haute qualité, forgé, multi-étapes durci à l’huile
- CouleurRouge/Bleu
- Pays d’origineAllemagne
- Description6-in-1 Pinces d'installation électrique 12 et 14 AWG - Fixations
- Couleur de la poignéeRouge/Bleu
- Matériau de la poignéeMulticomposants attachés
- Type de poignéeMulticomposants attachés
- Comprend la sertisseuseComprend la sertisseuse
- Comprend un coupe-câbleOui
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Style de surface de mâchoirePointe lisse et mâchoires dentelées
- Numéro CUP du fabricant843221022174
- MatérielAcier à outil spécial de haute qualité, forgé, multi-étapes durci à l’huile
- Nombre de pièces1
- Pince nasale ou encoche en VNez de pince
- Capacité de dénudage12 AWG et 14 AWG
- CUP_NON843221022174
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- 6 fonctions dans une seule pince : poignées, coupes, bandes, coudes, sertissages et ébarbeurs.
- Les surfaces lisses près des extrémités adhèrent aux conducteurs simples sans les endommager; les surfaces de prise dentelées et la prise pour tuyaux permettent de saisir les matériaux plats et ronds.
- Bord extérieur transparent sur la mâchoire pour travailler sur des boîtes de jonction encastrées et ébarber les trous d’alimentation.
- Trous de dénudage pour 12 à 14 AWG (0.75 à 1.5 mm2 et 2.5 mm2).
- Matrice à sertir pour manchons d'extrémité (ferrules) 12 à 20 AWG (0.5 à 2.5 mm2).
- Cisailles de câble avec bords de coupe de précision durcis par induction pour câbles en cuivre et en aluminium jusqu'à 19/32 po de diamètre (5 x 2.5 mm2 / 5 mm de diamètre).
- Dimensions de tête minces pour un accès plus facile.
- Joint boulonné : fonctionnement précis et sans jeu des pinces.
- Pinces avec point d’attache intégré pour système de protection contre les chutes d’outils.
- Acier à outil spécial de haute qualité; forgé, multi-étapes durci à l’huile.