Spécifications
Dimensions
- Contenu3 coupleurs
- Taille du raccord0.125000 po
- Taille du filetage du raccord1/8 po
- Taille du filetage1/8 po
Détails
- Caractéristiques et avantages• Pour une utilisation avec des raccords de graissage de type hydraulique • Conçu pour les pistolets graisseurs sans fil avec une pression de fonctionnement maximale de 10,000 lb/po2 • Fabriqué par DEWALT
- Type de raccordRaccord NPT
- Type de filetage de raccordNPT
- MatérielMétal
- Quantité du colis31
- Type de filNPT
Aperçu
- À utiliser avec les raccords de graissage de type hydraulique
- Homologué pour les pistolets graisseurs sans fil avec une pression de service maximale de 10,000 lb/po2
- Fabriqué par DEWALT
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire