Motion
136535
Protecteur métallique Zep - 5 gal, Seau, Couleur havane
N° D’ARTICLE MI07535343
N° MFR136535
Prix346.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Protecteur métallique Zep - 5 gal, Seau, Couleur havane
N° D’ARTICLE MI07535343
N° MFR136535
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
Prix346.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)

Détails

  • Application
    Vaporiser, tremper ou brosser
  • Type de base
    Solvant
  • Couleur
    Havane
  • Type de contenant
    Seau
  • Temps de séchage
    1 h à 2 h
  • Finition
    Ciré
  • Code d’harmonisation
    "3403.19.1000"
  • Numéro CUP du fabricant
    690858136541
  • CUP_NON
    690858136541

Aperçu

Description du fabricant
136535 ZEP IRONCLAD 5GL
  • Fournit une barrière de pellicule impénétrable qui protège contre la corrosion, même dans les applications extérieures difficiles. Résiste à la chaleur, à la pluie, à la neige, à l’eau salée et à de nombreuses atmosphères industrielles corrosives. Une application protège normalement les surfaces extérieures pendant une période allant jusqu’à six mois et les surfaces intérieures pendant un an ou plus. La pellicule de cinq à sept mils protège l’extérieur jusqu’à deux ans; l’intérieur est indéfiniment.