Motion
1750016
Dégraissant de nouvelle génération T-Force®, 18 oz liq.
N° D’ARTICLE MI07621835
N° MFR1750016
Prix58.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Dégraissant de nouvelle génération T-Force®, 18 oz liq.
N° D’ARTICLE MI07621835
N° MFR1750016

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix58.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    120°F
  • Taille/type de conteneur
    Aérosol de 20 onces
  • Point de congélation
    -119°F
  • Durée de conservation
    5
  • Gravité spécifique
    1.37
  • Contenu en COV
    50

Détails

  • Type de base
    HFC/DCE
  • Type de contenant
    Aérosol
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Résistance diélectrique
    23,450 V
  • Caractéristiques et avantages
    • Pas de point d'éclair ou de feu • Non conducteur, non corrosif, non tachant • NSF K1 Homologué pour une utilisation dans les usines de viande et de volaille • Interdit de vente en Californie, au Colorado, au Connecticut, au Delaware, au Maryland, au NH, et dans certaines parties de l'UT
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Point d’éclair
    Aucun
  • Numéro CUP du fabricant
    078254000077
  • Sans danger pour le plastique
    Non
  • Propulseur
    Dioxyde de carbone
  • Résidu
    Non
  • Parfum
    Légèrement éthérée
  • CUP_NON
    078254000077

Aperçu

Description du fabricant
1750016 DÉGRAISSANT NOUVELLE GÉNÉRATION AER20OZ
  • Pas de point d’éclair ou de feu
  • Non conducteur, non corrosif, non tachant
  • NSF K1 Enregistré pour une utilisation dans les usines de viande et de volaille
  • Réservé à la vente en Californie, au Colorado, au Connecticut, au Dakota du Nord, au Maryland, au NH, à l’IR et dans certaines régions de l’UT