Motion
87470

3M
87470

Meule tronçonneuse et meuleuse argentée 3M™
N° D’ARTICLE MI07625439
N° MFR87470
Prix7.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
87470

Meule tronçonneuse et meuleuse argentée 3M™
N° D’ARTICLE MI07625439
N° MFR87470

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    7/8 po
  • Diamètre total
    6 po
  • Épaisseur globale
    0.045 po
  • Poids
    0.154 lb
  • Diamètre de la roue
    6 po
  • Épaisseur de la roue
    0.045 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Application
    Travail des métaux
  • Type de pièce jointe
    Trou central
  • Type de cautionnement
    Résine
  • Couleur
    Noir
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- Conçu pour couper rapidement les tuyaux métalliques, les tubes de feuilles plates et plus encore - Durabilité exceptionnelle prolongeant la durée de vie de la roue pour une excellente valeur de performance - Le grain en forme de précision 3M coupe exceptionnellement rapidement, aidant à augmenter la productivité - Peut être utilisé sur une variété de substrats tels que l’acier au carbone et l’acier inoxydable - Utiliser avec des outils et des accessoires conçus pour les meules tronçonneuses - Pour plus de sécurité, toujours utiliser sur un outil avec un protecteur approuvé, conformément à la norme ANSI B7.1
  • Grade
    60
  • Numéro de grain
    60
  • Compatibilité des machines
    Outils de tronçonnage droits
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125874700
  • Matériel
    Céramique de forme précise
  • Rpm max.
    10200 tr/min
  • Type de minéraux
    Céramique de forme précise
  • Quantité du colis
    25
  • Poste
    Mieux
  • Types de produits
    Meule tronçonneuse
  • Substrat
    Tous les métaux, aluminium, acier au carbone, fonte, métaux doux, acier inoxydable
  • CUP_NON
    00051125874700
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
87470 ROUE ARGENT DÉCOUPÉE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- Conçu pour couper rapidement les tuyaux métalliques, les tubes de feuilles plates et plus encore - Durabilité exceptionnelle prolongeant la durée de vie de la roue pour une excellente valeur de performance - Le grain en forme de précision 3M coupe exceptionnellement rapidement, aidant à augmenter la productivité - Peut être utilisé sur une variété de substrats tels que l’acier au carbone et l’acier inoxydable - Utiliser avec des outils et des accessoires conçus pour les meules tronçonneuses - Pour plus de sécurité, toujours utiliser sur un outil avec un protecteur approuvé, conformément à la norme ANSI B7.1